項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 826 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 8188 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 7935 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 7680 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 7384 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 7086 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 6761 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 6425 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 5604 |
滿載電流 | 4.4-4.0/2.0 |
身高 | 39“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 16-1 / 2“ |
進氣口高度(英寸) | 34-7/8 |
入口寬度(英寸) | 34-7/8 |
最高 必和必拓 | 1.59 |
最高 深度 | 34“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 4英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1735 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 16-1 / 2“ |
出口高度 | 34.875“ |
出口寬度 | 34.875“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 19.6 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 19.5 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 19.5 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 24“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 39“ |
船重(kg) | 180.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0L8 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | 電容器啟動 | Single | 115 / 208-230 | 新台幣208,070元 |