項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 474 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 13,633 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 13,018 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 12,323 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 11,479 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 10,736 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 9708 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 8489 |
滿載電流 | 21.0 / 11.3-10.5 |
身高 | 52“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 24-1 / 2“ |
進氣口高度(英寸) | 41-7/8 |
入口寬度(英寸) | 41-7/8 |
最高 必和必拓 | 2.09 |
最高 深度 | 42“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 18輸入。 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 1740 |
電機類型 | 電容器啟動,電容器運行 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 24-1 / 2“ |
出口高度 | 41.875“ |
出口寬度 | 41.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 1-1 / 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 15.7 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 16.1 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 16.6 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 36“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 52“ |
船重(kg) | 308.89 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |