項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 沒有 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 34“ |
基本寬度 | 34“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 8431 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 8194 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 7985 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 7798 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 7536 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 7233 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 6953 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 6683 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 6375 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 5706 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 4324 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 2.10 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
電機功率 | 2 |
電機電壓 | 208-230/460 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 42.75“ |
總高度 | 39.5“ |
段落 | 3 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 27 X 27 |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 930 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 24.5“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 85.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |