DAYTON 上風通風口 24-1/2 英寸
篩選
組裝: 沒有 , 組裝/未組裝: 未組裝 , 底座高度: 1.75“ , 底座長度: 34“ , 底座寬度: 34“ ,CFM @ 1.250 英寸。 SP: 5706 ,CFM @ 1.500 英寸。 SP: 4324 , 驅動器類型: 帶 , 築屋材料: 紡鋁 ,赫茲: 60 , 最大限度。 入口溫度: 300學位 , 安裝位置: 屋頂 , 外徑: 42.75“ , 總高度: 39.5“ , 推薦阻尼器尺寸(英寸): 27 X 27 ,要求: 屋頂路緣,用於新安裝 ,軸直徑。 滑輪端: 1" ,軸直徑。 輪端: 1" , 速度可控: 沒有 , 輪徑: 24.5“ , 輪材質: 鋁
次數 | 型號 | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機電壓 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A640 | 4073 | 6663 | 6370 | - | 1.04 | 1 | 115 / 208-230 | 1 | NT$80,313 | |
A | 7A710 | 5656 | 7660 | 7400 | 5282 | 1.57 | 1.5 | 208-230/460 | 3 | NT$93,464 | |
A | 7A711 | 6683 | 8431 | 8194 | 6375 | 2.10 | 2 | 208-230/460 | 3 | NT$93,507 |
Upblast排氣口24-1 / 2英寸
代頓上風通風機安裝在屋頂,用於排出商業和工業廚房中的熱量和富含油脂的廢水。 這些裝置採用全卷製鋁製風帶,可在通風機和安裝表面之間形成可靠的防漏密封。 此外,這些風帶以及內部鋼支撐支架在運輸和安裝需要時提供了極大的剛性和穩定性。 它們具有獨立的氯丁橡膠螺柱,以保持安裝底座與電機、驅動框架和車輪部件隔離。 這些上鼓式通風機採用皮帶驅動機構,可靈活選擇速度和電機選擇,範圍分別為 735 至 1050 rpm 和 3/2 至 3 hp。 選定的型號未組裝,以便根據應用要求優化呼吸機。