項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 44.75“ |
基本寬度 | 44.75“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 36“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 19,212 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 17,866 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 15,917 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 13,659 |
CFM範圍 | 9954年到19,211年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 689 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 2.40 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 2 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 46“ |
總高度 | 33“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 357年到689年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 29 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 27 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 179.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | CFM @ 0.250英寸 SP | 風扇轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年25日 | - | - | - | - | - | 軸向提升,更少的驅動器包 | - | - | 新台幣74,865元 | |
7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | - | 497 | 新台幣99,073元 | |
7A862 | 1 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | - | 547 | 新台幣103,459元 | |
7A863 | 1 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 13,659 | 626 | 新台幣120,046元 | |
7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | - | 497 | 新台幣99,991元 | |
7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | - | 547 | 新台幣111,613元 | |
7A877 | 3 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 13,659 | 626 | 新台幣114,215元 |