Dayton 7a875 | 排氣口 36 英吋 | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 7A875 排氣口 36 英寸 | AF3AQD

DAYTON 7A875 排氣口 36 英寸

有現貨
貨號:AF3AQD 型號:7A875

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$99,991 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目排氣通風機
組裝/未組裝未組裝
基礎高度1.75“
基本長度44.75“
基本寬度44.75“
軸承類型可調節的枕頭座
刀片直徑。36“
CFM @ 0.000英寸 SP13,858
CFM @ 0.125英寸 SP11,600
CFM範圍9954年到19,211年
光驅類型
風扇轉速497
外殼材質鍍鋅鋼
最高 必和必拓0.90
最高 入口溫度120度
電機功率3/4
電機Hz60
電機電壓208-220/440
安裝位置屋頂
整體直徑46“
總高度33“
段落3
螺旋槳直徑36“
螺旋槳材質鐵件
要求新安裝的屋頂路緣
轉速範圍357年到689年
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸)1
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端1"
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺16.2
速度可控沒有
類別軸向提升,帶驅動器套件

送貨信息:

船重(kg) 169.56
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54
HS代碼8414599080
原產地US

產品型號

產品型號段落CFM @ 0.000英寸 SPCFM @ 0.125英寸 SPSones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺類別CFM @ 0.250英寸 SP風扇轉速價錢
DAYTON 4YY25 排氣口 36 英寸 | AE2QEL 4年25日-----軸向提升,更少的驅動器包--新台幣74,865元
DAYTON 7A861 排氣口 36 英寸 | AF3APQ 7A861113,85811,60016.2-軸向提升,帶驅動器套件-497新台幣99,073元
DAYTON 7A862 排氣口 36 英寸 | AF3APR 7A862115,25213,32619.2-軸向提升,帶驅動器套件-547新台幣103,459元
DAYTON 7A863 排氣口 36 英寸 | AF3APT 7A863117,45515,8842422軸向提升,帶驅動器套件13,659626新台幣120,046元
DAYTON 7A864 排氣口 36 英寸 | AF3APU 7A864119,21217,8662927軸向提升,帶驅動器套件15,917689新台幣138,760元
DAYTON 7A876 排氣口 36 英寸 | AF3AQE 7A876315,25213,32619.2-軸向提升,帶驅動器套件-547新台幣111,613元
DAYTON 7A877 排氣口 36 英寸 | AF3AQF 7A877317,45515,8842422軸向提升,帶驅動器套件13,659626新台幣114,215元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 7A875 排氣口 36 英寸
新台幣99,991元 /單元