項目 | 標準排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C559 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3904 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3517 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2954 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2039 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1064 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 603 |
風扇轉速 | 1039 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C214 |
法蘭深度 | 1" |
法蘭寬度 | 24“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 5.9 / 2.8-2.9 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C745 |
身高 | 24“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU2 |
最高 必和必拓 | 0.40 |
最高 深度 | 19.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 分相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
文丘里清除直徑。 | 20.5“ |
文丘里深度 | 3.25“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
天氣編號 | 3FKF2 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 32.49 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD26 | 6.8 / 3.1-3.4 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | 新台幣46,071元 |