項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 21“ |
刀片材料 | 鋁 |
螺栓圓直徑 | 22.5“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4733 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4438 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4106 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3224 |
維度A | 23.875“ |
尺寸B | 16.75“ |
尺寸C | 21.5“ |
尺寸D | 18“ |
尺寸E | 7機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 1329 |
滿載電流 | 11.0 / 5.4-5.5 |
身高 | 28 11機構/ 16“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 23-7 / 8“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 21-1 / 4“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 21.5“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.45 |
最高 深度 | 18“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 10“ |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 21.5“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 26 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 23.88“ |
船重(kg) | 48.6 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
型號 | Hz | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NXF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣64,004元 | |
7AF57 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 1725 | 3相 | 新台幣80,596元 | |
7AF58 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 1725 | 三相危險場所 | 新台幣89,522元 | |
7AF59 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 全封閉風扇冷卻 | 3/4 | 1725 | 3相 | 新台幣83,493元 | |
7AF60 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | 全封閉風扇冷卻 | 3/4 | 1725 | 三相危險場所 | 新台幣87,526元 | |
7AF61 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 全封閉風扇冷卻 | 1/3 | 1725 | 3相 | 新台幣79,660元 | |
7AF62 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | 全封閉非通風 | 1/3 | 1725 | 三相危險場所 | 新台幣87,544元 |