項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1382 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 9114 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 8298 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 7483 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 6665 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 5802 |
dBA @ 5英尺 | 92 |
出料高度(英寸) | 17 |
排放寬度(英寸) | 13.75 |
滿載電流 | 65.5-59.3/29.6 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 46.125“ |
外殼長度 | 44.437“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 13.75“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 17-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1933 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 284T |
電機功率 | 25 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1440 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-15 / 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 29 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 10 15機構/ 16“ |
船重(kg) | 523.22 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | TW |
型號 | 外殼長度 | 鼓風機轉速 | CFM @ 4.000英寸 SP | 外殼寬度 | 入口直徑 | Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 電機外殼 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH43 | 44.437“ | 1130 | 6131 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,134元 | |
7AH45 | 44.437“ | 1325 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,289元 | |
7AH47 | 44.437“ | 1242 | 7492 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣397,537元 | |
7AH49 | 44.437“ | 1453 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣398,898元 | |
7AH53 | 44.437“ | 1592 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 284T | 新台幣442,560元 | |
7AH55 | 44.437“ | 1483 | 10,243 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 286T | 新台幣432,248元 | |
7AH57 | 44.437“ | 1712 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 286T | 新台幣431,163元 |