項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1295 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 12,304 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 11,329 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 10,352 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 9381 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 8401 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 7320 |
dBA @ 5英尺 | 95 |
出料高度(英寸) | 19 |
排放寬度(英寸) | 15.375 |
滿載電流 | 109.0-98.8/49.4 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 51.25“ |
外殼長度 | 49 1機構/ 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 15.375“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 19-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1736 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 324T |
電機功率 | 40 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1775 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 2-3 / 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 33“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 12 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 714.96 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | TW |
型號 | 外殼長度 | 鼓風機轉速 | CFM @ 4.000英寸 SP | 外殼寬度 | 入口直徑 | Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 電機外殼 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH43 | 44.437“ | 1130 | 6131 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,134元 | |
7AH45 | 44.437“ | 1325 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,289元 | |
7AH47 | 44.437“ | 1242 | 7492 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣397,537元 | |
7AH49 | 44.437“ | 1453 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣398,898元 | |
7AH51 | 44.437“ | 1382 | 9114 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 284T | 新台幣447,506元 | |
7AH53 | 44.437“ | 1592 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 284T | 新台幣442,560元 | |
7AH55 | 44.437“ | 1483 | 10,243 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 286T | 新台幣432,248元 |