項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1270 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 9764 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 8231 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 12,719 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 11,459 |
dBA @ 5英尺 | 86 |
出料高度(英寸) | 21 |
排放寬度(英寸) | 17 |
滿載電流 | 75.8-68.6/34.3 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 56.875“ |
外殼長度 | 54“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 17“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 21-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 1569 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 286T |
電機功率 | 30 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1450 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 2-7 / 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 36 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 13.5“ |
船重(kg) | 862.2 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 外殼長度 | 鼓風機轉速 | CFM @ 4.000英寸 SP | 外殼寬度 | 入口直徑 | Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 電機外殼 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH43 | 44.437“ | 1130 | 6131 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,134元 | |
7AH45 | 44.437“ | 1325 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 254T | 新台幣393,289元 | |
7AH47 | 44.437“ | 1242 | 7492 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣397,537元 | |
7AH49 | 44.437“ | 1453 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 256T | 新台幣398,898元 | |
7AH51 | 44.437“ | 1382 | 9114 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 284T | 新台幣447,506元 | |
7AH53 | 44.437“ | 1592 | - | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 284T | 新台幣442,560元 | |
7AH55 | 44.437“ | 1483 | 10,243 | 13.75“ | 17-1 / 4“ | 1933 | 防滴漏 | 286T | 新台幣432,248元 |