DAYTON 7AP92 風輪直徑9吋115/230V
有現貨
貨號:AF3CKM
型號:7AP92
得到它 可能 16, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$45,291 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 16, 星期四
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1000 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1100 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1000 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 890 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 800 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 475 |
dBA @ 5英尺 | 46 |
深度 | 15“ |
出料高度(英寸) | 10.75 |
排放寬度(英寸) | 6.5 |
滿載電流 | 5.6/2.8 |
身高 | 17“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 9" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 48 |
電機功率 | 1/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 9" |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4.5“ |
信號寬度 | 11“ |
船重(kg) | 20.66 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |