項目 | 排氣/供氣風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可伸縮鑄鐵枕座 |
迪亞需要開放 | 30輸入。 |
SP | 7780 |
SP | 5978 |
風扇轉速 | 714 |
身高 | 34“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.38 |
最高 深度 | 21-1 / 2“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 分裂階段 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
運算放大器 | 5.9 / 2.8-2.9 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鑄鋁 |
推薦的進氣罩 | 1WBU4 |
軸直徑 | 1" |
速度 | 1 |
類別 | 皮帶傳動可逆 |
UPC | 00190735338643 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 49.27 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 電機轉速 | 風扇轉速 | 身高 | 電機類型 | 運算放大器 | 段落 | 螺旋槳直徑 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP95 | 1725 | 714 | 34“ | 分裂階段 | 6.6 / 3.0-3.3 | 1 | 30“ | 1" | 新台幣69,966元 | |
7AP97 | 1725 | 714 | 34“ | 3相 | 1.5-1.6/0.8 | 3 | 30“ | 1" | 新台幣74,050元 | |
7AP98 | 1725 | 714 | 34“ | 3相 | 1.1-1.2/0.6 | 3 | 30“ | 1" | 新台幣75,030元 | |
7AP99 | 1725 | 825 | 34“ | 分裂階段 | 7.6 / 3.7-3.8 | 1 | 30“ | 1" | 新台幣71,111元 | |
7AR00 | 1725 | 825 | 34“ | 分裂階段 | 7.6 / 3.8-3.8 | 1 | 30“ | 1" | 新台幣77,980元 | |
7AR01 | 1725 | 825 | 34“ | 3相 | 2.1-2.2/1.1 | 3 | 30“ | 1" | 新台幣82,045元 | |
7AR02 | 1725 | 825 | 34“ | 3相 | 1.6-1.8/0.9 | 3 | 30“ | 1" | 新台幣81,685元 |