項目 | 中型排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4FZH7 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 10,002 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 9518 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 8984 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 8344 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 7104 |
風扇轉速 | 1065 |
法蘭深度 | 1.25“ |
法蘭寬度 | 28“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 4.6-4.8/2.4 |
身高 | 28“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU3 |
最高 必和必拓 | 1.73 |
最高 深度 | 18“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 5 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 46 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
文丘里清除直徑。 | 24.375“ |
文丘里深度 | 4.375“ |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBV9 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 40.92 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭深度 | 鋁製百葉窗編號 | 軸承類型 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 身高 | 進氣口編號 | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD52 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 4.6 / 2.2-2.3 | 24“ | 1WBU2 | 0.30 | 新台幣44,941元 | |
7AD53 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 1.2-1.3/0.65 | 24“ | 1WBU2 | 0.30 | 新台幣49,710元 | |
7AD56 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 6.6 / 3.4-3.1 | 24“ | 1WBU2 | 0.40 | 新台幣45,585元 | |
7AD57 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 1.5-1.6/0.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.40 | 新台幣49,668元 | |
7AD60 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 7.6 / 3.7-3.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.60 | 新台幣46,703元 | |
7AD61 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 2.3-2.2/1.1 | 24“ | 1WBU2 | 0.60 | 新台幣57,637元 | |
7AD64 | 1" | 4FZH6 | 密封枕座 | 24“ | 11.6 / 5.9-5.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.90 | 新台幣49,903元 |