項目 | 重型排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C309 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1" |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 9474 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 7888 |
風扇轉速 | 687 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C216 |
法蘭深度 | 1.25“ |
法蘭寬度 | 34“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 1.6-1.8/0.9 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C055 |
身高 | 34“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU4 |
最高 必和必拓 | 0.58 |
最高 深度 | 20“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鑄鋁 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 16.3 |
文丘里清除直徑。 | 30.375“ |
文丘里深度 | 5.25“ |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBW1 |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 42.59 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | 鍍鋅百葉窗編號 | 身高 | 進氣口編號 | 最高 必和必拓 | 最高 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR56 | 1.3-1.3/0.70 | 3C308 | 3機構/ 4“ | 1C746 | 28“ | 1WBU3 | 0.38 | 18“ | 新台幣81,662元 |