項目 | 重型排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C313 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.5“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 29,332 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 25,255 |
風扇轉速 | 419 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C221 |
法蘭深度 | 2" |
法蘭寬度 | 60“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 20.2 / 10.7-10.1 |
鍍鋅百葉窗編號 | 3C115 |
身高 | 60“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU8 |
最高 必和必拓 | 2.3 |
最高 深度 | 33.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 54“ |
螺旋槳材質 | 鑄鋁 |
軸直徑 | 1.5“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
文丘里清除直徑。 | 55“ |
文丘里深度 | 6.5“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
天氣編號 | 1WBW5 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 223.3 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭深度 | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 鍍鋅百葉窗編號 | 身高 | 進氣口編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR54 | 1.25“ | 3C308 | 3機構/ 4“ | 28“ | 6.6 / 3.4-3.1 | 1C746 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣77,078元 | |
7AR57 | 1.25“ | 3C309 | 1" | 34“ | 7.6 / 3.7-3.8 | 1C055 | 34“ | 1WBU4 | 新台幣89,685元 | |
7AR60 | 1" | 3C310 | 1.25“ | 40“ | 11.0 / 5.5-5.5 | 4C521 | 40“ | 1WBU5 | 新台幣96,282元 | |
7AR63 | 2" | 3C311 | 1.5“ | 46“ | 13.6 / 6.9-6.9 | 1C210 | 46“ | 1WBU6 | 新台幣115,285元 | |
7AR65 | 2" | 3C311 | 1.5“ | 46“ | 3.2-3.2/1.6 | 1C210 | 46“ | 1WBU6 | 新台幣126,204元 | |
7AR67 | 2" | 3C312 | 1.5“ | 54“ | 18.0 / 9.3-9.0 | 1C211 | 54“ | 1WBU7 | 新台幣137,469元 | |
7AR69 | 2" | 3C312 | 1.5“ | 54“ | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54“ | 1WBU7 | 新台幣140,188元 |