項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 709 @ 3350轉 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 410 @ 4225轉 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 412 @ 4400轉 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 719 @ 3600轉 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 692 @ 3700轉 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 651 @ 3750轉 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 607 @ 3800轉 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 554 @ 3830轉 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 510 @ 3900轉 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 475 @ 4000轉 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 438 @ 4100轉 |
dBA @ 5英尺 | 90 |
出料高度(英寸) | 4 |
排放寬度(英寸) | 3.5 |
滿載電流 | 14.2 / 7.7-7.1 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 21“ |
外殼長度 | 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 20“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 6" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 4400 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 143T |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 3485 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | Single |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 10 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 39.69 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 排放寬度(英寸) | 軸承類型 | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 房屋高度 | 外殼長度 | 外殼寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | 馬達滾珠 | - | - | 15.125“ | - | - | - | 新台幣8,401元 | |
4C108 | 3.5 | 馬達滾珠 | - | - | 20.125“ | - | - | - | 新台幣10,115元 | |
4C129 | 3.5 | 球 | - | - | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣20,055元 | |
4C329 | 4 | 馬達滾珠 | - | - | 18.88“ | - | - | - | 新台幣12,820元 | |
4C330 | 5.75 | 馬達滾珠 | - | - | 23.13“ | - | - | - | 新台幣18,000元 | |
7AV04 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.7-1.8/0.9 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣36,341元 | |
7AV05 | 3.5 | 球 | 496 @ 2500轉 | 1.8-1.6/0.8 | - | 21“ | 16“ | 20“ | 新台幣37,960元 |