項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 2125 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 3430 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 3115 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 2765 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 2360 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 1735 |
dBA @ 5英尺 | 82 |
出料高度(英寸) | 11 |
排放寬度(英寸) | 9-1/16 |
滿載電流 | 19.2/9.6 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 29.75“ |
外殼長度 | 28.625“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 9 1機構/ 16“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 11-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 213T |
電機功率 | 7.5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1760 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1 7機構/ 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 19 1機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 7" |
船重(kg) | 217.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機轉速 | 鼓風機轉速 | CFM @ 4.000英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 滿載電流 | 電機外殼 | 電機框架 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | 防滴漏 | 213T | 7.5 | 新台幣156,824元 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | 防滴漏 | 215T | 10 | 新台幣171,201元 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | 防滴漏 | 215T | 10 | 新台幣172,385元 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | 防滴漏 | 254T | 15 | 新台幣169,999元 | |
7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | 防滴漏 | 254T | 15 | 新台幣168,138元 | |
7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | 防滴漏 | 254T | 15 | 新台幣169,503元 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | 完全封閉 | 213T | 7.5 | 新台幣142,575元 |