項目 | 高壓鼓風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
鼓風機轉速 | 3430 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 1832 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 1741 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 1647 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 1547 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 1438 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 1319 |
dBA @ 5英尺 | 92 |
深度 | 18-7 / 8“ |
出料高度(英寸) | 7.125 |
排放寬度(英寸) | 5.75 |
滿載電流 | 12.9-11.7/5.8 |
身高 | 23.13“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 184T |
電機功率 | 5 |
電機轉速 | 3455 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-1 / 8“ |
類別 | 帶馬達 |
UPC | 462744303548 |
電壓 | 208-230/460 |
輪孔 | 1-1 / 8“ |
輪徑 | 13 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 4.375“ |
信號寬度 | 22.375“ |
船重(kg) | 66.65 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | CFM @ 2.000英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 4.000英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 出料高度(英寸) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C862 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 14“ | 8.25 | 新台幣9,621元 | |
2C863 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 16“ | 10.75 | 新台幣11,843元 | |
2C864 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 17“ | 11.75 | 新台幣14,605元 | |
4C121 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 23“ | 14.625 | 新台幣26,245元 | |
4C217 | 送風機 | - | 1725 | - | - | - | 22“ | 13.25 | 新台幣21,562元 | |
7C552 | 送風機 | - | 1725 | 533 | - | 64 | 14“ | 8.25 | 新台幣17,760元 | |
7C553 | 送風機 | - | 1725 | 909 | - | 69 | 16“ | 10.75 | 新台幣21,695元 |