DAYTON 7CH36 供應呼吸機 115/208-230 伏
有現貨
貨號:AF3GAR
型號:7CH36
得到它 可能 10, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$111,633 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 7138 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 6469 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5627 |
風扇轉速 | 776 |
框架材質 | 加爾夫鋼鐵 |
滿載電流 | 8.8 / 4.2-4.4 |
身高 | 38“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.60 |
最高 深度 | 60“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 橫式 |
葉片數 | 6 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 軸向皮帶傳動下噴 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 57“ |
船重(kg) | 162.54 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 框架材質 | 軸承尺寸 | 軸承類型 | 滿載電流 | 身高 | 最高 必和必拓 | 最高 深度 | 電機外殼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE25 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 4.6 / 2.2-2.3 | 38“ | 0.30 | 48“ | 防滴漏 | 新台幣84,592元 | |
7AE26 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 4.2 / 2.1-2.1 | 38“ | 0.30 | 48“ | 完全封閉的空中 | 新台幣90,907元 | |
7AE27 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1.2-1.3/0.65 | 38“ | 0.30 | 48“ | 防滴漏 | 新台幣89,362元 | |
7AE28 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1.4-1.5/0.75 | 38“ | 0.30 | 48“ | 全封閉非通風 | 新台幣86,266元 | |
7AE29 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 6.6 / 3.0-3.3 | 38“ | 0.40 | 48“ | 防滴漏 | 新台幣83,420元 | |
7AE31 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1.5-1.6/0.8 | 38“ | 0.40 | 48“ | 防滴漏 | 新台幣87,504元 | |
7AE32 | 鍍鋅鋼 | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1.2-1.2/0.6 | 38“ | 0.40 | 48“ | 全封閉非通風 | 新台幣88,484元 |