項目 | 直流減速電機 |
軸承 | 外殼上有球,電機上有球 |
刷 | 外部可更換 |
擴展模組 | TENV |
完 | 粉末塗層 |
滿載電流 | 2.40 |
齒輪箱 | 壓鑄鋁 |
齒輪比 | 36:1 |
齒輪類型 | 螺旋和蠕蟲 |
外殼材質 | 壓鑄鋁 |
輸入HP | 1/8 |
絕緣級別 | B |
鍵槽尺寸 | 3/16英寸正方形x 1-1 / 8英寸 |
長短軸 | 10.25“ |
潤滑 | 填充油脂 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 56.2英寸磅 |
電機框架 | 非標準 |
電機類型 | 永磁直流 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 90.3 |
空載轉速 | 90.3 |
總長度 | 11.5“ |
懸臂負荷 | 157.3磅。 |
替換刷 | 23L586 |
可逆軸輸出 | 是 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 76年到100年 |
密封件 | 唇型 |
軸 | 單輸出 |
軸方向 | 直角 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 5.6 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8501314000 |
原產地 | KR |
型號 | 齒輪類型 | 軸承類型 | 軸承 | 外殼材質 | HP | 輸入HP | 絕緣級別 | 鍵槽尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1液化天然氣3 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/2000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣4 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/1000 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣6 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/200 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣7 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/120 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣8 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/90 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1液化天然氣9 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/160 | B | - | 新台幣3,440元 | |
1LNH1 | 馬刺 | - | 齒輪箱和電機上的多孔青銅 | 壓鑄鋅 | - | 1/150 | B | - | 新台幣3,440元 |