項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 1機構/ 2“ |
基本長度 | 40 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 40 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 6874 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 6531 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 6075 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5604 |
CFM @ 0.675英寸 SP | 5068 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 4431 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 3600 |
排放長度(英寸) | 19-1/8 |
排放寬度(英寸) | 22.25 |
風扇轉速 | 627 |
過濾面積(平方英尺) | 5 1 / 8 |
過濾器高度(英寸) | 21 5 / 8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 32 |
過濾器外殼高度(英寸) | 30 3 / 4 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 35 1 / 8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 34 5 / 8 |
房屋高度 | 42“ |
外殼長度 | 42“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 75“ |
最高 必和必拓 | 2.20 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 2 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
所需過濾器數 | 2 |
段落 | 3 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 25 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
類別 | 離心皮帶機 |
輪孔 | 1" |
輪徑 | 18 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 216.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |