項目 | 安全空氣循環器,24 in.6100 cfm,115V |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 940/660 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 520/365 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 265/185 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 120/85 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 研磨鋁 |
CFM高 | 6100 |
CFM低 | 3800 |
CFM /瓦 | 24.9/27.2 |
線長 | 2ft。 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1075/750 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 33“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 深度 | 14.25“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1075/600 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 牆,天花板,基座或IBeam |
安裝樣式 | 壁掛式 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 3.28/2.29 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 33“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
聲級 | 74dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 33“ |
電線保護層 | 黃色聚酯粉末塗層 |
船重(kg) | 45.56 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |