項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 12“ |
刀片材料 | 耐火鋁 |
螺栓圓直徑 | 13.5“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2432 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2360 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2287 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2126 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1905 |
維度A | 14.437“ |
尺寸B | 8.75“ |
尺寸C | 12.25“ |
尺寸D | 12“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 2877 |
滿載電流 | 11.4/5.7 |
身高 | 19.75“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 14-7 / 16“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 12-3 / 16“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12.25“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.60 |
最高 深度 | 12“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 9" |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 4 |
出口直徑 | 12.25“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 59 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 14 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 31.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | Hz | 最高 必和必拓 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C659 | - | 鋁 | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,624元 | |
7AF31 | 4.8 / 2.3-2.4 | 鋁 | 1300 | 60 | 0.25 | 全封閉非通風 | 1/4 | 電容器啟動,危險位置 | 新台幣63,813元 | |
7AF32 | 1.2-1.3/0.65 | 鋁 | 1300 | 50/60 | 0.25 | 全封閉風扇冷卻 | 1/4 | 3相 | 新台幣53,972元 | |
7AF33 | 1.4-1.6/0.8 | 鋁 | 1767 | 50/60 | 0.24 | 全封閉風扇冷卻 | 1/3 | 3相 | 新台幣58,620元 | |
7AF34 | 1.2/0.6 | 鋁 | 1767 | 50/60 | 0.24 | 全封閉非通風 | 1/3 | 三相危險場所 | 新台幣66,504元 | |
7AF35 | 2.2-2.2/1.1 | 鋁 | 1904 | 50/60 | 0.31 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 3相 | 新台幣60,051元 | |
7AF36 | 2.3-2.4/1.2 | 鋁 | 1904 | 50/60 | 0.31 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 三相危險場所 | 新台幣68,969元 |