項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 18“ |
刀片材料 | 耐火鋁 |
螺栓圓直徑 | 19.875“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4671 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4504 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4321 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3914 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3421 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2163 |
維度A | 21.125“ |
尺寸B | 12.5“ |
尺寸C | 18.5“ |
尺寸D | 16.5“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 1988 |
滿載電流 | 14.0/7.0 |
身高 | 31“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 21-1 / 8“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 18-1 / 2“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 18.5“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.91 |
最高 深度 | 16.5“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 9" |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 18.5“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 32 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 21“ |
船重(kg) | 45.37 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸B | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | 風扇轉速 | 滿載電流 | Hz | 最高 必和必拓 | 電機外殼 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C661 | 12.5“ | 鋁 | - | - | - | - | - | - | 新台幣55,500元 | |
7AF47 | 21.5“ | 鋁 | 3230 | 1375 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.34 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣71,207元 | |
7AF48 | 21.5“ | 鋁 | 3230 | 1375 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.34 | 全封閉非通風 | 新台幣79,091元 | |
7AF49 | 21.5“ | 鋁 | 3494 | 1487 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.48 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣72,196元 | |
7AF50 | 21.5“ | 鋁 | 3494 | 1487 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.48 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣81,121元 | |
7AF51 | 21.5“ | 鋁 | 4039 | 1719 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.72 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣75,913元 | |
7AF52 | 21.5“ | 鋁 | 4039 | 1719 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.72 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣79,945元 |