項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1130 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5551 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5306 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 5035 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 4727 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 4369 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 3934 |
dBA @ 5英尺 | 68 |
深度 | 42-15 / 16“ |
滿載電流 | 4.4/2.2 |
身高 | 40.25“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 21-1 / 2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 1.49 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 145T |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1740 |
電機類型 | 三階段 |
出口高度 | 21.5“ |
出口寬度 | 15.875“ |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
類別 | 向後傾斜皮帶驅動器,帶驅動器組件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 20“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 10.031“ |
信號寬度 | 34.5“ |
船重(kg) | 174.66 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H146 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 21.4/10.7 | 1.97 | 56HZ | 新台幣178,673元 | |
7H173 | 3933 | 1240 | 6134 | - | 69 | 6.0/3.0 | 1.97 | 145T | 新台幣179,569元 | |
7H174 | 5495 | 1425 | 7107 | 4776 | 72 | 8.4/4.2 | 2.99 | 182T | 新台幣189,878元 | |
7H175 | 7272 | 1690 | 8489 | 6829 | 75 | 13.0/6.5 | 4.99 | 184T | 新台幣190,117元 | |
7H176 | 8339 | 1865 | 9397 | 7976 | 78 | 19.2/9.6 | 6.64 | 213T | 新台幣212,666元 |