項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 700 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 16,466 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 15,826 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 15,178 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 14,511 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 13,062 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 11,278 |
dBA @ 5英尺 | 73 |
深度 | 60-7 / 8“ |
滿載電流 | 13.0/6.5 |
身高 | 72.125“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 39“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 4.94 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 184T |
電機功率 | 5 |
電機轉速 | 1755 |
電機類型 | 三階段 |
出口高度 | 39.25“ |
出口寬度 | 28.5“ |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-15 / 16“ |
類別 | 向後傾斜皮帶驅動器,帶驅動器組件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 36 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 13 1機構/ 16“ |
信號寬度 | 62.125“ |
船重(kg) | 492.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |