項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 903 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 8952 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 8720 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 8488 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 8231 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 7960 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 7681 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 7384 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 6756 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 5889 |
滿載電流 | 6.1-5.5/2.8 |
身高 | 39“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 16 1機構/ 2“ |
進氣口高度(英寸) | 34 7 / 8 |
入口寬度(英寸) | 34 7 / 8 |
最高 必和必拓 | 2.09 |
最高 深度 | 34“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 19輸入。 |
電機外殼 | 開放防滴漏空氣 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 896 |
電機類型 | 三階段 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 16-1 / 2“ |
出口高度 | 34 7機構/ 8“ |
出口寬度 | 34 7機構/ 8“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 23 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 24“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 39“ |
船重(kg) | 185 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |