DAYTON 管道鼓風機,24 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 2.000 英寸。 SP: 8797 ,CFM @ 2.500 英寸。 SP: 7124 , 高度: 39“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 , 最大限度。 深度: 34“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 開放防滴漏空氣 , 電機類型: 三階段 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 16-1 / 2“ , 出口高度: 34 7機構/ 8“ , 出口寬度: 34 7機構/ 8“ , 階段: 3 ,軸直徑: 1" , 電壓: 208-230/460 , 輪徑: 24“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜 , 寬度: 39“
次數 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 1.75英寸 SP | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV82 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$174,766 | |
A | 7H484 | 11,070 | 1225 | 12,144 | 10,671 | 10,245 | 9804 | 9345 | 14.5-13.1/6.6 | NT$223,132 | |
A | 7H482 | 7384 | 903 | 8952 | 6756 | 5889 | - | - | 6.1-5.5/2.8 | NT$210,543 | |
A | 7H483 | 8936 | 1034 | 10,250 | 8421 | 7881 | 7219 | 6268 | 9.2-8.3/4.2 | NT$220,382 |
管道鼓風機,24 英寸
Dayton 24 英寸管道鼓風機可為工業和商業空間提供清潔空氣,非常適合用於進氣和排氣系統、補充空氣系統和回風系統。 鍍鋅鋼結構和鋁輪(向後傾斜)在高壓抽吸操作中提供極低的噪音水平。 它們具有可重新潤滑的軸台軸承,可提供增強的服務,並且還具有軸承和電機蓋,可延長使用壽命。 它們的每一側都有面板,可以快速訪問內部組件。 這些離心式管道鼓風機有多種管道可供選擇,額定功率有 2、3 和 5 HP Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 室內垃圾桶
- 活塞式空氣壓縮機/真空泵
- 移液器
- 氣塞
- 門坡道
- 戶外LED燈具
- 垃圾袋和襯裡
- 可轉位工具
- 軟管圍嘴和消防栓
- 瀝青測試
- WESTWARD 車架,自動上升
- ENPAC 毒刺搶救溢出的邊緣
- ADVANCE TABCO 威望底盆水槽
- ALLEGRO SAFETY 彎頭
- DIXON 牆法蘭
- HOFFMAN Proline G2 系列中心立柱
- APPLETON ELECTRIC 傳送帶對准開關
- HUB CITY HERA 系列齒輪傳動 Nema C 法蘭適配器套件
- GROVE GEAR NH 系列,BM-D 型,826 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機
- GROVE GEAR NH 系列,H-H1 型,818 尺寸,Ironman 窄外殼蝸輪減速機