DAYTON 7HP45 鼓風機帶驅動套件 115/208-230 伏
有現貨
貨號:AF3LFD
型號:7HP45
得到它 可能 17, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$99,238 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 17, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1172 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 2250 |
dBA @ 5英尺 | 67 |
深度 | 22“ |
出料高度(英寸) | 13.25 |
排放寬度(英寸) | 9.625 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 16.6 / 10.1-8.3 |
身高 | 27“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 13-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 56H |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | Single |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 12 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 6.5“ |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 70.87 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 1.250英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16“ | 新台幣73,009元 | |
7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,496元 | |
7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,067元 | |
7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16“ | 新台幣66,793元 | |
7AG86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,416元 | |
7AG87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16“ | 新台幣77,768元 | |
7AG88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16“ | 新台幣77,215元 |