項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 2150 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1347 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1282 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1210 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1126 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 891 |
dBA @ 5英尺 | 64 |
深度 | 27“ |
滿載電流 | 1.6-1.8/0.8 |
身高 | 21.875“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-7 / 8“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.33 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
出口高度 | 11.75“ |
出口寬度 | 8" |
段落 | 三 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 向後傾斜皮帶驅動器,帶驅動器組件 |
UPC | 212725883183 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 10 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 5 5機構/ 16“ |
信號寬度 | 17.187“ |
船重(kg) | 45.15 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 2.500英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 4.000英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 滿載電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7K332 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27“ | 4.5 / 2.2-2.2 | 21.875“ | 新台幣86,912元 | |
7K333 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 27“ | 1.2-1.3/0.65 | 21.875“ | 新台幣80,634元 | |
7K334 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 27“ | 6.1/3.1 | 21.875“ | 新台幣91,664元 | |
7K336 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27“ | 1.9-1.9/0.9 | 21.875“ | 新台幣85,919元 | |
7K337 | - | 2350 | 1560 | - | 67 | 27“ | 8.0 / 4.0-4.0 | 21.875“ | 新台幣85,589元 | |
7K338 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27“ | 2.8-2.8/1.4 | 21.875“ | 新台幣90,120元 | |
7K339 | 1201 | 2685 | 1796 | - | 69 | 27“ | 11 / 5.4-5.5 | 21.875“ | 新台幣89,202元 |