項目 | 線性熒光燈 |
燈泡樣式 | 線性 |
CCT | 4100K |
色溫 | 冷白 |
顯色指數 | 60 |
燈的類型 | 熒 |
總長: | 18“ |
流明 | 825 |
瓦 | 15 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8539310000 |
原產地 | CN |
答:此管具有可靠的 2 針 G13 針座,確保與固定裝置內安全、高效的電氣連接相容。
A、平均壽命7500小時。
產品 | 型號 | CCT | 流明 | 色溫 | 總長: | 管徑 | 燈泡樣式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15T8 / BLB | 365nm | - | 紫外線黑光 | 18“ | - | 線性 | 新台幣964元 | ||
F15T8 / DL | 6500K | 825 | 日光 | 18“ | - | 線性 | 新台幣482元 |