DBI-SALA 7400021 Securaspan 組件

有現貨
貨號: CP2QRN Model: 7400021,en交叉編號:40C988

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$11,602 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Securaspan 元件

送貨信息:

船重(kg) 6.48

產品型號

產品型號項目總長:線材重量容量價錢
DBI-SALA 7605060 水平救生索,聚乙烯硬件,直徑 1/4 | AC3NTA 2UZT7 7605060水平生命線60ft。鍍鋅鋼310磅。新台幣94,885元
DBI-SALA 7600506 Sayfline 合成水平救生索,310 磅,11/16 英吋直徑 | AD2REM 3TNJ1 7600506水平生命線60ft。尼龍310磅。新台幣53,405元
DBI-SALA 2200400 水平救生索臨時 40 英尺長 | AE7HAP 5YGJ9 2200400水平生命線40ft。尼龍310或420磅新台幣73,251元
DBI-SALA 7603100 水平救生索系統,100 英尺救生索長度,永久錨固連接器 | CP2QPH 30M941 7603100水平生命線系統---新台幣105,000元
DBI-SALA 7602100 水平救生索系統,100 英尺救生索長度,可重複使用,錨固連接器,鋼 | CP2QPJ 30M938 7602100水平生命線系統---新台幣83,041元
DBI-SALA 7603140 水平救生索系統,140 英尺救生索長度,可重複使用,錨固連接器 | DBI-SALA 2 CP40QPK 074DXNUMX 7603140水平生命線系統---新台幣116,185元
DBI-SALA 7603160 水平救生索系統,160 英尺救生索長度,永久錨固連接器 | CP2QPL 30M942 7603160水平生命線系統---新台幣118,492元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DBI-SALA 7400021 Securaspan 組件
新台幣11,602元 /單元