項目 | 百葉橡木天然踢腳線 |
氣流 | 105 CFM |
結構 | 橡木前格柵 |
深度 | 3.74“ |
完 | 天然上漆 |
身高 | 4.65“ |
最高風管高度(英寸) | 2.25 |
最高風管寬度(英寸) | 11.75 |
需要開放 | 2.00 x 11.5“ |
總高度 | 4.65“ |
總寬度 | 18.11“ |
類別 | 18 In |
信號寬度 | 18.11“ |
船重(kg) | 0.77 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 4421903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 氣流 | 需要開放 | 總寬度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL15BB | 95 CFM | 2.05 x 14.25“ | 14.96“ | 15 In | 14.96“ | 新台幣1,579元 |