項目 | 百葉橡木天然踢腳線 |
氣流 | 95 CFM |
結構 | 橡木前格柵 |
深度 | 3.74“ |
完 | 天然上漆 |
身高 | 4.65“ |
最高風管高度(英寸) | 2.3 |
最高風管寬度(英寸) | 14.5 |
需要開放 | 2.05 x 14.25“ |
總高度 | 4.65“ |
總寬度 | 14.96“ |
類別 | 15 In |
信號寬度 | 14.96“ |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 14.61 |
HS代碼 | 4421903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 氣流 | 需要開放 | 總寬度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WL18BB | 105 CFM | 2.00 x 11.5“ | 18.11“ | 18 In | 18.11“ | 新台幣1,976元 |