項目 | 排氣百葉窗風扇 |
軸承類型 | 密封球 |
刀片直徑。 | 20“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3300/2900 |
框架表面處理 | 黑色粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 2.3/2.0 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 24.875“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最高 深度 | 9.5“ |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | A類 |
電機轉速 | 1140/1050 |
電機類型 | 外轉子電機 |
葉片數 | 5 |
速度數 | 2 |
段落 | 1 |
必須開方 | 22“ |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115V |
信號寬度 | 24.88“ |
電線保護層 | 粉末塗層 |
船重(kg) | 16.65 |
船高(厘米) | 67.56 |
船長(厘米) | 67.31 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8414596095 |