項目 | 旋轉腳主軸 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.56“ |
總長: | 3.38“ |
螺紋尺寸 | 3 / 8-16 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | US |
Destaco 210206 旋轉腳軸組件是肘節夾具的附件,有助於提供最大的夾緊力,是汽車和航空航天工業的理想選擇。 除了確保焊接、鑽孔和銑削操作期間的最佳功能和性能外,該旋轉腳軸在桿上的定位會影響閉合夾具所需的力,並保護其免受磨損/扭曲/彎曲造成的損壞。 該主軸是一根螺紋桿,可將材料牢固地固定或夾緊在工作表面上,不會留下痕跡。 它可以進行調整以適應不同厚度的材料,並且可以安裝到兼容的肘節夾具上,包括手動、電動和液壓夾具。 Destaco 的 210206 主軸配備鎖緊螺母,可調節夾緊距離。
Destaco 210206 旋轉腳主軸提供廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、鑽孔和銑削操作等應用。
Destaco 210206 旋轉腳軸已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
A. Raptor Supplies Destaco 提供各種型號的軸,例如平頭氯丁橡膠軸、帶襯墊的旋轉腳軸、六角頭軸以及圓形粘合和錐尖粘合氯丁橡膠軸。
答:是的,這些 Destaco 主軸還有不銹鋼材質可供選擇,以提供防腐蝕性能並延長使用壽命。 請求這些主軸的報價 Raptor Supplies.
A. 平頭粘合軸減少了易碎或拋光錶面上的標記,而旋轉腳軸則用於需要夾緊大面積的區域。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。