項目 | 旋轉腳主軸 |
瓶蓋寬度(英寸) | 0.44“ |
總長: | 2.75“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318152010 |
原產地 | US |
Destaco 207206 旋轉腳軸組件與各種手動夾具(垂直和水平夾具)結合使用,用於將工件固定在水平/垂直表面上。 它是用於焊接、數控/機械加工、裝配、商品和電器維護、木工以及夾具和測試應用的手動夾具的理想選擇。 該夾緊軸採用全鋼結構,可防止重負載下彎曲和斷裂,同時確保在惡劣的工業環境中具有高耐磨性。 Destaco 主軸組件的旋轉腳設計可在傾斜和不平坦的表面上提供完全接觸,從而防止工件在操作過程中移動、分離、滑動或掉落。 它配有長螺紋桿,可以根據工件的尺寸輕鬆調節。 Destaco 旋轉腳軸組件具有雙鎖緊螺母,用於防止軸在夾具頭上移動。 使用一對法蘭墊圈將該主軸安裝到手動夾具上,並使用六角螺母夾緊主軸。 Destaco 旋轉腳軸 也可提供一系列帽寬(0.44 - 0.75 英寸) Raptor Supplies.
Destaco 207206 旋轉腳組件適用於各種固定任務,例如焊接、CNC/機械加工、裝配、商品和電器維護、木工以及夾具和測試操作。 該主軸非常適合食品和包裝、航空航天、運輸和消費品行業。
答:是的,除了 Destaco 207206(旋轉腳式主軸組件)外,該品牌還提供平頭粘合氯丁橡膠主軸(Destaco 201208-M 氯丁橡膠主軸).
A. 固定尖端主軸用於將工件固定在平坦表面上,而旋轉腳主軸組件(如 Destaco 207206 主軸)將工件固定在不平坦或錐形表面上。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 是的,用戶還可以從多種 主軸組件 有多種吸頭樣式可供選擇。
答:是的,Destaco 的鋼主軸組件能夠承受惡劣的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,還可以使用六角頭不銹鋼主軸組件。