項目 | 擠壓動作夾 |
容納量 | 800磅。 |
顎深 | 2.69“ |
顎開口 | 85度 |
鉗口寬度 | 10.12“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 10.86“ |
產品數據表 | destaco-345.pdf |
船重(kg) | 1.39 |
船高(厘米) | 6.91 |
船長(厘米) | 27.58 |
船寬(厘米) | 5 |
原產地 | US |
Destaco 345-G 擠壓鉗式夾具,也稱為便攜式或鉗式夾具,用於在鑽孔、焊接和銑削應用中將材料固定到工作表面。 該鉗夾適用於需要夾緊力和重複運動的應用。 它具有碳鋼主體,總長度為 10.86 英寸(27.584 厘米)。 該擠壓鉗夾設計用於通過將基桿用螺栓或焊接固定到沿基部任意點的固定裝置上。 它配有 M10 旋轉腳軸,以確保減振和穩定性。 該鉗子夾配有符合人體工程學的手柄,可將鉗口打開至 85 度,以獲得額外的工作間隙。 該模型包括一個帶主軸的滑動鉗口。 這種擠壓鉗式夾具適用於不需要緊固件或永久安裝夾具的工件夾緊應用。 它採用符合人體工程學的手柄,可承受高達 800 磅(362.87 公斤)的負載。 Destaco 345-G 擠壓鉗夾具經過加工,具有嚴格的公差,適用於需要高精度夾緊的工件製造和維修任務的應用。
Destaco 345-G 擠壓鉗適用於汽車、航空航天以及食品和包裝行業的塑料注射成型、焊接和裝配操作。
A. 鉗子夾設計用於便攜式夾緊應用,因此也稱為便攜式夾鉗。 它們的鉗口在關閉時自動鎖定,因為一個或兩個手柄被擠壓在中心位置。 這些夾具可以通過一次操作重複容納相同厚度的工件。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:與氣動直線夾具不同,Destaco 的常規手動夾具具有獨立的手柄,用於接合柱塞以將工件固定到位。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
A. 夾子手柄的顏色沒有這樣的意義,因為它只代表一個可識別的區域。 這有助於操作員快速輕鬆地找到手柄。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
答:Destaco 擠壓式鉗夾是手動操作的擠壓式夾鉗,用於各種應用,包括塑料注射成型、焊接和組裝。 它們是汽車、航空航天以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. 鉗口張開度是鉗子鉗口可張開的程度。 這表示其最大容量。 Destaco 325 擠壓鉗的張角為 85 度。
產品 | 型號 | 容納量 | 材料 | 顎開口 | 顎深 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345 | 800磅。 | 鐵件 | 85度 | 2.69“ | 10.12“ | 新台幣5,997元 |