項目 | 安裝座 |
尺寸 | 1-39/64 x 2-3/64 x 2-51/64" |
UPC | 697437560414 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8205700090 |
Raptor Supplies 提供適用於螺紋體、直線夾具的 Destaco 安裝配件。 這些可靠的安裝底座非常適合各種 Destaco 手動夾具。 Destaco 604106 安裝底座設計用於與 604 和 6004 系列夾鉗配合使用。 它可以安裝在底座或前面,並帶有螺紋孔,便於輕鬆快速地進行表面安裝。 Destaco 604106 安裝底座由鋼製成,即使在惡劣的工作條件下也能保持其形狀,同時承受高達 450 磅的負載。該安裝底座允許 Destaco 直線夾具執行需要高夾緊力和重複運動的應用。
猛龍隊用品還提供 夾具配件 例如角支架、襯套、焊接板、夾具固定器和螺釘,旨在增強夾具功能,例如允許調整其長度和高度。
Destaco 604106 安裝底座旨在增強 Destaco 螺紋體、直線夾具的功能,使其成為固定和成型閉合件、檢修門和密封室門等應用的理想選擇。 它是航空航天、汽車以及食品和包裝行業的理想選擇。
A. Raptor Supplies 提供全系列的夾具配件,例如角支架、襯套、焊接板、夾具支架和螺釘。 這些配件也可從其他品牌購買,例如 AME、Bessey、Dixon、Kant Twist、Mayhew、ZSI、Wright Tool、Wilton Tools 和 Unistrut。
A. 在選擇壓板時,應考慮以下要求:
A.
A. 這些夾具包含一個滑動柱塞,可提供直線夾緊動作。 柱塞可鎖定在拉或推方向以夾持工件。
A. Raptor Supplies 建議您始終檢查規格,因為這將有助於您確定肘節夾容量。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
A. 夾持能力或夾持力描述了夾具在裝配線上或類似製造過程中夾持設備或金屬板的能力。