項目 | 絕緣防護罩 |
測量 | 18 |
絕緣外徑 | 1-29 / 32“ |
絕緣厚度 | 1機構/ 2“ |
總長: | 12“ |
材料 | 鍍鋅 |
管道尺寸 | 3/8至3/4“ |
標準與批准 | AA-1192A(類型40),WW-H-171-E(類型41),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-5(類型40) |
類別 | X1A |
UPC | 069029114556 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 測量 | 總長: | 材料 | 管道尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0500340013 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 1/2至1英寸 | 1A | 新台幣447元 | |
0500340021 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4 to 1-1/2" | 2A | 新台幣488元 | |
0500340039 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4至2英寸 | 3A | 新台幣540元 | |
0500340047 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4 to 2-1/2" | 4A | 新台幣556元 | |
0500340054 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 1至3“ | 5A | 新台幣581元 | |
0500340062 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 3/4至3英寸 | 6A | 新台幣602元 | |
0500340070 | 18 | 12“ | 鍍鋅 | 1至3“ | 7A | 新台幣673元 |