扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0500340070 絕緣保護罩,適用於 1 至 3 英吋管道 | AD8QVV 4LVC6

ANVIL 0500340070 絕緣保護罩,用於 1 至 3 英寸管道

有現貨
貨號:AD8QVV Model: 0500340070,en交叉參考:4LVC6

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$746 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目絕緣防護罩
測量18
絕緣外徑5-9 / 16“
絕緣厚度1至2“
總長:12“
材料鍍鋅
管道尺寸1至3“
標準與批准AA-1192A(類型40),WW-H-171-E(類型41),ANSI / MSS SP-69和MSS SP-5(類型40)
類別7A

送貨信息:

船重(kg) 1.24
船高(厘米)2.54
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)7.62
HS代碼7326908588
原產地US

產品型號

產品型號測量總長:材料管道尺寸類別價錢
ANVIL 0500340005 絕緣保護罩 3/8 To3/4in | AD8QVM 4LVA8 05003400051812“鍍鋅3/8至3/4“X1A新台幣466元
ANVIL 0500340013 絕緣保護罩 1/2 至 1 英寸 | AD8QVN 4LVA9 05003400131812“鍍鋅1/2至1英寸1A新台幣495元
ANVIL 0500340021 絕緣保護罩 3/4 至 1 1/2 英寸 | AD8QVP 4LVC1 05003400211812“鍍鋅3/4 to 1-1/2"2A新台幣541元
ANVIL 0500340039 絕緣保護罩 3/4 至 2 英寸 | AD8QVQ 4LVC2 05003400391812“鍍鋅3/4至2英寸3A新台幣598元
ANVIL 0500340047 絕緣保護罩 3/4 至 2 1/2 英寸 | AD8QVR 4LVC3 05003400471812“鍍鋅3/4 to 2-1/2"4A新台幣616元
ANVIL 0500340054 12 吋碳鋼絕緣保護罩,18 規格 | AD8QVT 4LVC4 05003400541812“鍍鋅1至3“5A新台幣644元
ANVIL 0500340062 絕緣保護罩 3/4 至 3 英寸 | AD8QVU 4LVC5 05003400621812“鍍鋅3/4至3英寸6A新台幣667元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0500340070 絕緣保護罩,用於 1 至 3 英寸管道
新台幣746元 /單元