項目 | 氣動牽開器夾 |
臂部 | 完全縮回 |
手臂行程 | 0.5“ |
鉗 | 輕型氣動壓緊 |
夾緊範圍 | 0.9“ |
佔空比 | 優秀/高 |
發力 | 1500磅。 |
容納量 | 850磅。 |
入口壓力 | 70至150 Psi |
材料 | 鋁/鋼 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 150 |
工作溫度。 | -14 華氏度至 +194 華氏度 |
端口大小 | 1 / 4 NPT |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 12.22 |
船寬(厘米) | 6.91 |
HS代碼 | 8466208065 |
Destaco 800 氣動伸縮器夾具利用手臂行程直線向前移動並向下樞轉,以對汽車、食品和包裝行業的工件施加夾緊壓力。 這種緊湊且薄型的夾具設計用於安裝在狹小的空間中,並在整個行程中提供均勻的夾緊力。 它可適應夾具和測試、輕加工、焊接和裝配應用中不同厚度的工件。 Destaco 800 氣動伸縮器夾具具有單作用功能,可實現空氣推進和彈簧收縮特性。 這種單作用功能利用空氣沿一個方向移動氣缸活塞桿以夾緊工件。 此後,利用彈簧的作用,實現復位動作。 該夾具能夠在 1500 至 70 psi 的壓力下施加高達 150 磅的力。 該 Destaco 800 氣動伸縮夾集成了 1/4 NPT 空氣端口尺寸,以確保出色的密封性,並與 800 氣動肘節夾維修套件兼容,用於高性能工件夾持、自動化和密封解決方案。
Destaco 800 氣動伸縮夾提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、食品和包裝行業的焊接、鑽孔、輕加工、固定和檢查以及裝配等應用。
Destaco 800 氣動牽開器夾已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
答:Destaco 氣動伸縮器夾具的臂可以完全縮回以進行卸載和裝載,然後向前直線移動,然後向下旋轉以固定工件。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:Destaco 氣缸是利用壓縮氣體產生往復直線運動力的機械裝置。