項目 | 氣動壓緊鉗 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 600磅。 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
柱塞高度 | 1.09“ |
柱塞螺紋尺寸 | M8 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-803.pdf |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 7.44 |
船長(厘米) | 25.04 |
船寬(厘米) | 6.02 |
原產地 | US |
Destaco 803-ME 氣動直線夾具,也稱為氣動肘節夾具,採用直線肘節夾緊動作,非常適合金屬加工、汽車以及食品和包裝行業的固定和測試、焊接和裝配應用。 該氣動夾具利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位,並配備有帶有輸入端口的氣缸,用於連接到壓縮空氣源。 直線夾具有一個槓桿,可以接合以向夾頭施加氣動壓力,並且可以在帶有臨時固定裝置的短期作業中經濟地使用。 該氣動肘節夾還具有內置流量控制功能,可實現平穩操作,並具有磁性活塞環,可實現精確位置傳感。 它可以容納 T 形槽 (8EA-109-1) 或圓形 (810169) 型傳感器。 Destaco 803-ME 氣動肘節夾採用人體工程學設計,可在 -600 華氏度至 272.15 華氏度的溫度範圍內處理最大 14 磅(195 公斤)的負載。
803-ME Destaco 氣動壓緊肘節夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於汽車、食品和包裝行業的裝配、焊接、固定和測試、數控加工、塑料注塑成型和輕壓操作等應用。
Destaco 803-ME 氣動直線夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,以確保環境健康、最大的用戶安全和夾具的質量性能。
答:Destaco 氣動夾具是便攜式氣動肘節夾具,非常適合在連續生產操作中快速夾緊。
答:Destaco 氣動直線夾具使用氣動氣缸進行臨時固定,是連續生產操作中快速夾緊的理想選擇。
A. 氣動肘節式夾具利用壓縮空氣而不是機械力來施加夾緊力以將工件固定到位。 它們由雙作用氣缸驅動。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:是的,Destaco 還提供專門根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的保護。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 端口大小 | 容納量 | 缸徑 | 柱塞高度 | 工作溫度。 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | 5 / 16-18 | 1 / 8 NPT | 600磅。 | 1.26“ | 1.09“ | -10 至 90 攝氏度 | 一般/中等 | 新台幣11,694元 |