項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 3.57“ |
夾臂式 | 實心條 |
夾桿開口 | 99度 |
缸徑 | 1.57“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 750磅。 |
安裝方向 | 橫式 |
開啟高度 | 7.87“ |
開放 | 99度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1 / 8 NPT |
產品數據表 | destaco-810-u.pdf |
船重(kg) | 1.83 |
船高(厘米) | 9.63 |
船長(厘米) | 29.72 |
船寬(厘米) | 7.26 |
原產地 | US |
氣動夾具 利用氣缸施加夾緊壓力來壓緊需要重複夾緊/鬆開的工件。 Destaco 氣動肘節夾非常適合在汽車、食品和包裝應用中執行固定、測試、組裝和焊接操作。 Destaco 810 系列 氣動壓緊夾具是 210 系列手動夾具的氣動版本。 它們是傳感器就緒型,可容納圓形和 T 形槽型傳感器。 這些夾鉗具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 Destaco 810-S 配備了堅固的夾緊桿,用於將主軸固定在固定位置。 它由氣動氣缸驅動,該氣缸具有磁環活塞,可實現平穩操作和位置傳感。 氣缸通過 0.029/1 NPT 端口消耗 8 立方英尺的空氣,可處理最大 10 bar 的壓力。 該氣動夾具的最大負載能力為 750 磅。它完全獨立,僅需要一個壓力源以確保用戶安全。 該夾具底座具有螺紋安裝孔,可快速輕鬆地安裝在水平表面/工件上。 Raptor Supplies 還提供該夾具的變體,具有 U 型夾桿以調整主軸的位置; 帶有 G-1/8 氣口的氣缸,用於供應加壓空氣。
Destaco 810-S 氣動壓緊夾具適用於汽車、食品和包裝行業的固定、測試、焊接和裝配等應用。
A. Raptor Supplies 提供具有 G-1/8 尺寸氣口 (德斯塔科 810-SE) 和具有 U bar 和 600 lb 承載能力的變體 (德斯塔科 810-U).
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 術語“夾持能力”或夾持力表示夾具在裝配線上或其他製造過程中夾持設備、工件或金屬板的能力。
A.夾緊力或施加力是指夾具施加在工件上以保持工件的實際力。 夾持力或容量提供了在製造過程中測量的夾具理想強度的量度。 夾緊力通常小於夾持能力,這取決於幾個因素,例如夾桿中主軸的位置和施加在夾具上的反作用力。
A. Destaco 還提供各種輕型和中型負載 氣動夾 有多種配置、樣式和材料(鋁/鋼)可供選擇。