項目 | 氣動壓緊鉗 |
空氣消耗 | 0.003立方米英尺 |
夾臂長度 | 1.02“ |
夾臂式 | 吧台 |
缸徑 | 0.75“ |
佔空比 | 差/低 |
發力 | 136磅。 |
夾臂下高度 | 0.68“ |
容納量 | 100磅。 |
材料 | 鐵件 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 80 |
工作溫度。 | -23 至 74 攝氏度 |
端口大小 | M5 |
UPC | 697437581204 |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 12.19 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 812-U 氣動夾具適用於焊接、抓取、夾緊和定位應用。 該氣動夾具將產品牢固地固定到位,以確保無差錯操作,非常適合需要卓越夾緊力以提高可靠性和精度的惡劣焊接環境。 Destaco 812-U 氣動動力夾具由鋼製成,具有結構剛性和外露表面的耐腐蝕性。 它需要雙作用氣動系統進行操作,並與氣缸集成,該氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 該氣動動力夾具在樞軸點配備了硬化鉚釘和襯套,用於固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 Destaco 812-U 氣動動力夾具可在 -10 至 165 華氏度的溫度範圍內操作,並且能夠處理高達 100 磅的負載。Destaco 812-U 氣動動力夾具可容納 810156 和 810158 等傳感器,設計為安裝在缸體內沒有凹槽或拉桿的氣缸上。 這些傳感器集成了 LED,易於設置,並且可以在 14 至 140 華氏度的溫度範圍內運行。
Destaco 812-U 氣動動力夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定、測試、焊接、數控加工和定位等應用。
A. 夾緊後,可通過鬆開/擰緊主軸螺母來調整力。
A. 最重要的考慮因素是您要夾緊的組件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及您需要在夾具周圍進行何種接觸。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,則顯然需要一個較小的夾具。 其次,需要考慮支點與夾臂長度之間的距離以及工裝的重量。 此外,用戶還必須考慮您需要夾具施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們非常適合由於空間限制(無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
A. 夾具的夾持能力或夾持力基本上是夾具在裝配汽車零件或類似製造過程中壓緊機械設備或鈑金的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。