項目 | 氣動壓緊鉗 |
夾臂長度 | 2.37“ |
夾臂式 | 吧台 |
夾桿開口 | 95度 |
缸徑 | 1.26“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 375磅。 |
安裝方向 | 直式 |
開放 | 95度 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-827-s.pdf |
船重(kg) | 1.04 |
船高(厘米) | 19.08 |
船長(厘米) | 15.85 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
Destaco 817-UE 氣動壓緊夾具,也稱為氣動肘節夾具,設計用於將金屬加工、木工、航空航天、汽車以及食品和包裝行業的工件固定到位。 Destaco 817-UE 氣動夾具與氣動氣缸集成,該氣動氣缸具有用於連接到壓縮空氣源的輸入端口,然後利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 該夾鉗適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並具有內置流量限制功能,無需外部流量控制。 它與偏心肘節動作連桿結合在一起,並與氣缸相結合,提供了一種可輕鬆適應各種應用的設備,包括固定、測試、焊接和汽車零件組裝。 它採用封閉式設計,適合在骯髒的環境中使用(MIG 和點焊)。 氣動肘節夾由雙作用氣缸驅動,最大夾緊壓力高達 145 psig。 Destaco 817-UE 氣動肘節夾配備符合人體工程學的手柄,通過減少手部疲勞,實現最大程度的操作舒適度。 該裝置可經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業,並配備磁性活塞環以實現精確的位置傳感。 Destaco 817-UE 氣動肘節夾完全獨立,僅需要一個壓力源以確保用戶安全。 它允許雙安裝表面,以實現最大的靈活性,並且能夠處理高達 375 磅的負載。氣動肘節夾可在 -14 至 194 華氏度的溫度範圍內操作,並配有 U 形夾臂,用於將工件牢固地固定在地方。
Destaco 817-UE 氣動壓緊夾具非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、汽車零件組裝和夾具檢查。
Destaco 817-UE 垂直壓緊夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證,可提供高質量的夾緊服務。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但採用氣動方式操作。 它們是完全獨立的,僅需要壓力源連接。
A. 肘節夾緊貼工件並拉伸或壓縮配備的連桿,以將工件保持在靜止位置。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾具的夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,包括主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。