項目 | 氣動壓緊鉗 |
油缸高度 | 40mm |
容納量 | 3360磅。 |
材料 | 鋁,鋼臂 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 120 |
最大。 扭力 | 380 磅英尺。 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
產品數據表 | destaco-82l4g-2030000.pdf |
類別 | 帶傳感器 |
船重(kg) | 2.23 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 14.48 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | US |
Destaco 82L4G-203B800 氣動動力夾具適用於航空航天、汽車、食品和包裝行業的各種夾緊、抓取、張緊和定位應用,也是安全定位和固定物品的理想選擇。 它經過精密設計,專門用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。 這種封閉式夾具具有輕質鋁製主體,可減少操作員疲勞,鋼臂可提高強度和耐用性。 此外,該夾具在樞軸點處與硬化鉚釘和襯套集成在一起,以固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它可在 120 psi 的最大夾臂壓力下運行,提供 280 磅的保持扭矩。它具有一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接到壓縮空氣源,並配有肘節鎖定機構,用於將夾鉗鎖定在固定位置。如果檢測到突然壓力下降或軟管斷開。 此安全功能還確保維持偏心鎖定狀態,並防止夾鉗意外打開。 它配有水平 U 形夾臂(位於中心以牢固夾緊)並包括用於位置傳感的傳感器。 Destaco 82L4G-203B800 氣動動力夾具可在 -3360 至 14 華氏度的溫度範圍內處理最大 195 磅的負載,提供 105 度的張開角度,並且可以輕鬆地從正面、側面或背面安裝在表面上。
Destaco 82L4G-203B800 氣動動力夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於高生產應用,例如夾具和搬運系統中的夾緊、夾緊、張緊、固定、定位和定位金屬板材和零件。 它用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業。
Destaco 82L4G-203B800 氣動動力夾具符合 ISO 14001:2015 和 ISO 9001:2015 等國際標準,以確保夾具的環境健康和安全以及質量性能。
A. 最重要的考慮因素是您要夾緊的組件的尺寸、生產過程中的可用空間量以及您需要在夾具周圍進行何種接觸。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,則顯然需要一個較小的夾具。 其次,需要考慮支點與夾臂長度之間的距離以及工裝的重量。 此外,用戶還必須考慮您需要夾具施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專門設計用於自動化製造過程,其要求是重複、快速、準確地精確夾緊元件。 它們非常適合由於空間限制(無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
產品 | 型號 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
82L4G-2030000 | 無傳感器 | 新台幣24,278元 |