項目 | 氣動壓緊鉗 |
缸徑 | 1.57“ |
佔空比 | 一般/中等 |
容納量 | 2500磅。 |
工作溫度。 | -10 至 90 攝氏度 |
柱塞高度 | 1.06“ |
柱塞螺紋尺寸 | M10 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-830.pdf |
船重(kg) | 2.78 |
船高(厘米) | 9.12 |
船長(厘米) | 29.03 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | US |
Destaco 830-ME 氣動夾具採用氣動氣缸來施加夾緊壓力並將工件固定到位。 適用於重複生產作業中的快速裝夾。 這種便攜式氣動夾具可以經濟地用於帶有臨時固定裝置的短期作業。 它與氣動氣缸集成在一起,該氣缸具有用於連接壓縮空氣源的輸入端口。 這種氣動壓緊肘節夾利用壓縮空氣施加夾緊壓力以將工件固定到位。 Destaco 830-ME 氣動夾具採用封閉式設計,適用於骯髒工作環境中的點焊和 MIG 焊接,並配有非旋轉氣缸,可輕鬆通過硬管連接到固定裝置中。 它具有內置流量限制系統,無需外部流量控制。 該氣動夾具在所有樞軸點處都集成了硬化襯套和銷,以延長使用壽命。 該便攜式裝置完全獨立,僅需要一個壓力源即可增加安全性。 它適用於圓形和 T 形槽式傳感器,並採用符合人體工程學的手柄設計,可順利連接手臂延伸部分。 它能夠處理高達 2500 磅的負載。Destaco 830-ME 氣動夾具配備了磁性活塞環,可實現精確的位置感應,並且可以在 -14 至 194 華氏度之間的溫度範圍內運行。
Destaco 830-ME 氣動壓緊夾具提供了廣泛的功能組合,使其適用於航空航天、汽車以及食品和包裝行業中的抓取、夾緊、系統檢查、固定、測試、焊接、數控加工和定位等應用。
答:氣動肘節夾具有與手動壓緊或直線肘節夾相同的基本設計和操作,但以氣動方式操作。 它們是完全獨立的,只需要連接壓力源。
答:像 Mobil XTC 這樣的聯軸器潤滑脂非常適合與 Destaco 機械夾具一起使用,而 Magnalube G 潤滑脂則應與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力表示夾具在汽車零件組裝或類似製造過程中夾持機械設備或金屬板的能力。
A. 夾柄的紅色沒有這樣的意義,因為它只描繪了一個可識別的區域。 這有助於操作員輕鬆快速地找到手柄。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力的大小。 它通常小於規定的容量。 實際夾緊力取決於多種因素,例如主軸位置(夾緊臂長度)、氣缸面積、氣缸孔和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以提供針對強大液壓噴射、灰塵和大雨的防護。
答:最重要的考慮因素是您要夾緊的部件的尺寸、生產過程中可用的空間量以及夾具周圍需要有什麼樣的通道。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,那麼顯然需要一個小夾具。 其次,需要考慮樞軸點之間的距離和夾臂的長度以及工具的重量。 此外,使用者還必須考慮夾具需要施加的夾緊力或保持力的大小。
產品 | 型號 | 柱塞螺紋尺寸 | 端口大小 | 容納量 | 缸徑 | 柱塞高度 | 工作溫度。 | 佔空比 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | 3 / 8-16 | 1 / 8 NPT | 2500磅。 | 1.57“ | 1.06“ | -10 至 90 攝氏度 | 一般/中等 | 新台幣19,388元 |