項目 | 氣動夾鉗 |
空氣消耗 | 0.03立方米英尺 |
鉗 | 中型氣動壓緊 |
夾臂式 | 中心 |
夾緊臂扭矩 | 60牛 |
缸徑 | 1.5“ |
容納量 | 2000磅。 |
保持扭矩 | 192 英尺磅 |
材料 | 鐵件 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 145 |
開啟角度 | 112度 |
工作溫度。 | -14 華氏度至 +194 華氏度 |
端口大小 | 摹1/8 |
UPC | 697437587008 |
船重(kg) | 2.99 |
船高(厘米) | 5.51 |
船長(厘米) | 35.1 |
船寬(厘米) | 5.51 |
HS代碼 | 8466208065 |
Destaco 870-2 氣動夾具或氣動動力夾具設計用於多種應用,例如夾緊、夾緊、張緊和定位金屬板。 它是航空航天、汽車以及食品和包裝行業的理想選擇。 該夾具由鋼製成,具有結構剛性並能抵抗暴露表面的腐蝕。 封閉式氣動夾具經過精密設計,專門用於需要卓越夾緊力的惡劣焊接環境。 該夾具還在樞軸點處集成了硬化鉚釘和襯套,以固定、旋轉和移動手柄桿以達到所需的工作位置。 它可在 120 psi 的最大夾臂壓力下運行,提供 192 ft-lb 的保持扭矩。 它有一個帶有輸入端口的氣缸,用於連接壓縮空氣源。 該動力夾具推薦用於不同工件厚度的應用,其夾具臂在鎖定位置與夾具主體平行,張開角度為 112 度。 Destaco 870-2 氣動動力夾具可在 -2000 至 14 華氏度的溫度範圍內處理最大 195 磅的負載,並且可以輕鬆地從前部、後部或側面安裝在表面上,實現輕鬆、安全的安裝。
Destaco 870-2 氣動動力夾具非常適合在汽車、航空航天以及食品和包裝行業的夾具和搬運系統中固定、夾緊和定位金屬板材和零件。
答:Destaco 夾鉗採用鋼或不銹鋼結構,有法蘭、窄法蘭、直式或實心底座安裝樣式可供選擇,以便於安裝。 這些夾具具有不同的保持能力,以表示處於鎖定位置的夾具可以安全抵抗而不會永久變形的最大外力。 直線夾具還具有英製或公制柱塞螺紋,可實現安全安裝。 客戶應根據柱塞在伸出位置時移動的距離來選擇夾具。
答:最重要的考慮因素是您要夾緊的部件的尺寸、生產過程中可用的空間量以及夾具周圍需要有什麼樣的通道。 如果您要夾緊一個非常小的部件並且需要將其靠近夾具,那麼顯然需要一個小夾具。 其次,需要考慮樞軸點之間的距離和夾臂的長度以及工具的重量。 此外,使用者還必須考慮夾具需要施加的夾緊力或保持力的大小。
答:Destaco 電源夾專為自動化製造流程而設計,其要求是重複快速地精確夾緊組件。 它們非常適合由於空間限制(因此無法手動訪問)或由於夾具位置較遠而限製或無法手動啟動夾具的應用。
A.通過檢查規格,您可以確定肘節夾容量,因此是肯定的。 製造商提供的產品規格包括有關喉部深度和下頜開口的足夠信息。 您也可以向我們的專業採購團隊索取準確的指南。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
答:是的,Destaco 還提供根據 IP65 標准設計的電感式傳感器,以防止強大的液壓噴射、灰塵和大雨的影響。